Motion
JMGPM80TN-50
Cilindro de aire compacto: orificio de 80 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #10109401
No. Fabricante JMGPM80TN-50
Precio450.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto: orificio de 80 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #10109401
No. Fabricante JMGPM80TN-50
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
Precio450.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    JMGP

Descripción general

Descripción del fabricante
JMGPM80TN-50 MGP, GUÍA COMPACTA
  • Tamaños de orificio 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm
  • Disponible con opciones de montaje 3
  • 4 ubicaciones de portabilidad es estándar
  • Disponible en puertos métricos de 12 a 32mm orificios
  • Disponible en puertos Rc, NPT y G de 40 a 100mm orificios
  • Capacidad de interruptor automático
  • Carreras de hasta 200mm

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"