Motion
JSY3140-5LOZ
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, montaje en base
Artículo MI #10109685
No. Fabricante JSY3140-5LOZ
Precio53.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, montaje en base
Artículo MI #10109685
No. Fabricante JSY3140-5LOZ
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
Precio53.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    JSY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA JSY3140-5LOZ , SOL, SIN CONEXIÓN
  • Caudal de tipo no enchufable (Cv): JSY1000: 0.18; JSY3000: 0.42; JSY5000: 0.89
  • Ancho del cuerpo de la válvula: JSY1000: 6.4mm; JSY3000: 10mm; JSY5000: 15mm
  • Cableado individual

También puede gustarle

Los clientes también compraron