Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieJSY
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L con cable conductor 0.3m
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Caudal de tipo no enchufable (Cv): JSY1000: 0.18; JSY3000: 0.42; JSY5000: 0.89
- Ancho del cuerpo de la válvula: JSY1000: 6.4mm; JSY3000: 10mm; JSY5000: 15mm
- Cableado individual