Motion
KFG2E1395-00
KFG2, accesorios de inserción de acero inoxidable 316 , tamaño en pulgadas (roscas NPT)
Artículo MI #10111578
No. Fabricante KFG2E1395-00
Precio71.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KFG2, accesorios de inserción de acero inoxidable 316 , tamaño en pulgadas (roscas NPT)
Artículo MI #10111578
No. Fabricante KFG2E1395-00
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
Precio71.99 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    KFG

Descripción general

Descripción del fabricante
KFG2E1395-00 CONEXIÓN, UNIÓN DE MAMPARO
  • Adaptador de plaquita de acero inoxidable de 316 pulgadas
  • Rosca de conexión: NPT
  • Temperatura del fluido: -65 a 260°C (codo giratorio -5 a 150°C)
  • Material del tubo aplicable: FEP, PFA, PTFE modificado, nailon, nailon suave, poliolefina, poliuretano, poliuretano suave, poliuretano duro, poliolefina suave, nailon suave antiestático, poliuretano antiestático
  • Sin grasa
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"