Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatibleDiámetro 3.2
Detalles
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteUnión de mamparo
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
Descripción del fabricante
KQ2E23-02N CONEXIÓN , CONECTOR DE MAMPARO
- Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon suave y poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad