Motion
KT10N1B  4P  4 60 40 MPA HF

SMC CORP OF AMERICA
KT10N1B 4P 4 60 40 MPA HF

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118315
No. Fabricante KT10N1B 4P 4 60 40 MPA HF
Precio1,729.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
KT10N1B 4P 4 60 40 MPA HF

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118315
No. Fabricante KT10N1B 4P 4 60 40 MPA HF
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
Precio1,729.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT10N1B 4P 4 60 40 MPA HF MONOETAPA

También puede gustarle

Los clientes también compraron