Motion
KT12E1C 4P 12 0 4

SMC CORP OF AMERICA
KT12E1C 4P 12 0 4

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118367
No. Fabricante KT12E1C 4P 12 0 4
Precio3,055.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
KT12E1C 4P 12 0 4

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118367
No. Fabricante KT12E1C 4P 12 0 4
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
Precio3,055.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT12E1C 4P 12 0 4 DE FASE ÚNICA ALTA

También puede gustarle

Los clientes también compraron