Motion
LEFS16A-200-R1C918

SMC CORP OF AMERICA
LEFS16A-200-R1C918

Actuador de accionamiento de tornillo de bola
Artículo MI #10126085
No. Fabricante LEFS16A-200-R1C918
Precio1,630.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS16A-200-R1C918

Actuador de accionamiento de tornillo de bola
Artículo MI #10126085
No. Fabricante LEFS16A-200-R1C918
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
Precio1,630.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEFS16A-200-R1C918 DESTORNILLADOR DE BOLA
  • Tamaños de cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg
  • Velocidad máxima: 1200 mm/s (cable H, motor de paso, tamaño 25 o mayor)
  • Rango de carrera: de 50 a 1000 mm en incrementos de 50 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Tipos de motor: motor de paso de carga alta o servomotor de alta velocidad
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"