Motion
LEJS63NYA-790M

SMC CORP OF AMERICA
LEJS63NYA-790M

ACTUADOR DESLIZANTE DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLA RÍGIDO
Artículo MI #10132227
No. Fabricante LEJS63NYA-790M
Precio6,181.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEJS63NYA-790M

ACTUADOR DESLIZANTE DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLA RÍGIDO
Artículo MI #10132227
No. Fabricante LEJS63NYA-790M
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
Precio6,181.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEJS63NYA-790M DESTORNILLADOR DE BOLA RÍGIDO
  • Tamaño del cuerpo: 63
  • Carga horizontal máxima: 85 kg (10mm derivaciones)
  • Carga vertical máxima: 20 kg (10mm derivaciones)
  • Velocidad máxima: 1800 mm/s (30mm derivaciones)
  • Carrera máxima: 1790mm
  • Repetibilidad del posicionamiento: ±0.01mm
  • Compatible con motores de 13 fabricantes diferentes

También puede gustarle

Los clientes también compraron