Motion
LEJS63S3A-1500-S5A1H

SMC CORP OF AMERICA
LEJS63S3A-1500-S5A1H

Deslizador sin varilla de alta rigidez, tornillo de bola
Artículo MI #10132263
No. Fabricante LEJS63S3A-1500-S5A1H
Precio7,478.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEJS63S3A-1500-S5A1H

Deslizador sin varilla de alta rigidez, tornillo de bola
Artículo MI #10132263
No. Fabricante LEJS63S3A-1500-S5A1H
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
Precio7,478.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEJS63S3A-1500-S5A1H ALTA RIGIDIDAD
  • Tamaños de cuerpo: 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
  • Carga de trabajo máxima: 55 kg (tamaño 40), 85 kg (tamaño 63) o 400 kg (tamaño 100)
  • Velocidad máxima: 2300 mm/s (dependiendo del tamaño, el cable y el recorrido)
  • Carrera máxima: 1500 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.01mm (depende del tamaño y del cable)
  • Codificadores de motor: incrementales de 17 bits; absolutos de 18 o 22 bits

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"