Motion
LEY63S4A-100MD-S5A21

SMC CORP OF AMERICA
LEY63S4A-100MD-S5A21

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10141027
No. Fabricante LEY63S4A-100MD-S5A21
Precio5,017.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63S4A-100MD-S5A21

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10141027
No. Fabricante LEY63S4A-100MD-S5A21
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
Precio5,017.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEY63S4A-100MD-S5A21 TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
  • IP5x o IP65 (opción €œP€ )
  • Carga máxima de trabajo: 80 kg (horizontal); 72 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 1910 N
  • Carrera máxima: 800 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"