Descripción general
Descripción del fabricante
LEYH63S4C-300-S5A2 TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
- IP5x o IP65 (opción €œP€ )
- Carga máxima de trabajo: 80 kg (horizontal); 72 kg (vertical)
- Fuerza de empuje máxima: 1910 N
- Carrera máxima: 800 mm
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad