Motion
MGPL63-50AZ-M9BWZ-XC8

SMC CORP OF AMERICA
MGPL63-50AZ-M9BWZ-XC8

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 63 mm
Artículo MI #10165817
No. Fabricante MGPL63-50AZ-M9BWZ-XC8
Precio780.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL63-50AZ-M9BWZ-XC8

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 63 mm
Artículo MI #10165817
No. Fabricante MGPL63-50AZ-M9BWZ-XC8
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
Precio780.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Conector de precableado de cable conductor
    5 m
  • Hecho a pedido
    Cilindro de carrera ajustable/Tipo de extensión ajustable
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPL63-50AZ-M9BWZ-XC8 CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron