Motion
MGPLF80TN-150Z-M9BMDPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPLF80TN-150Z-M9BMDPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 80 mm
Artículo MI #10166317
No. Fabricante MGPLF80TN-150Z-M9BMDPC
Price $1,181.46 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPLF80TN-150Z-M9BMDPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 80 mm
Artículo MI #10166317
No. Fabricante MGPLF80TN-150Z-M9BMDPC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,181.46 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Details

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPLF80TN-150Z-M9BMDPC CILINDRO GUÍA

You May Also Like

Los clientes también compraron