Motion
MGPM100TN-200AZ-XC8

SMC CORP OF AMERICA
MGPM100TN-200AZ-XC8

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 100 mm
Artículo MI #10166585
No. Fabricante MGPM100TN-200AZ-XC8
Precio1,189.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM100TN-200AZ-XC8

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 100 mm
Artículo MI #10166585
No. Fabricante MGPM100TN-200AZ-XC8
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
Precio1,189.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Hecho a pedido
    Cilindro de carrera ajustable/Tipo de extensión ajustable
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM100TN-200AZ-XC8 CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good