Motion
MY1H25TF-50ALWZ-M9NAMDPC

SMC CORP OF AMERICA
MY1H25TF-50ALWZ-M9NAMDPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 25 mm
Artículo MI #10222034
No. Fabricante MY1H25TF-50ALWZ-M9NAMDPC
Precio1,184.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1H25TF-50ALWZ-M9NAMDPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 25 mm
Artículo MI #10222034
No. Fabricante MY1H25TF-50ALWZ-M9NAMDPC
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
Precio1,184.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de guía
    Guía de alta precisión
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    G
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con una unidad A y una unidad L cada una
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1H25TF-50ALWZ-M9NAMDPC SIN VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"