Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular900 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante
- Conector de precableado de cable conductor5 m
- Número de interruptores automáticos2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de carga alta + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos