Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Número de interruptores automáticos2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de carga baja + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos