Motion
NCDA1X325-2000

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X325-2000

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 3.25 en Tamaño de orificio
Artículo MI #10258320
No. Fabricante NCDA1X325-2000
Precio345.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X325-2000

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 3.25 en Tamaño de orificio
Artículo MI #10258320
No. Fabricante NCDA1X325-2000
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
Precio345.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    20 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Con interruptor automático (pistón magnético)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla trasera
  • Número de interruptores
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    NCA1

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDA1X325-2000 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
  • Carreras de 1 a 73"
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores
  • Funda de varilla opcional

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"