Especificaciones
Detalles
- Tipo de conector de cableSin conector de cable
- Tipo de señal de entradaTipo de corriente 0 a 20 mADC (tipo de sumidero)
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeAbrazadera en L
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV0000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Tensión de alimentación12 a 15 V CC