Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de conector de cableSin conector de cable
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaTipo de corriente 4 a 20 mADC (tipo de sumidero)
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Salida del monitorSalida analógica de 1 a 5 VCC
- Tipo de montajeSin soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de visualización de presiónkPa
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV209
- Ajustar rango de presión-0.19 a -12 psi
- Tensión de alimentación24 V CC