Motion
PA057302 CNVJ-6125Y-35 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057302 CNVJ-6125Y-35 143TC

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10479829
No. Fabricante PA057302 CNVJ-6125Y-35 143TC
Precio4,472.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057302 CNVJ-6125Y-35 143TC

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10479829
No. Fabricante PA057302 CNVJ-6125Y-35 143TC
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
Precio4,472.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA057302 CNVJ-6125Y-35 143TC
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"