Motion
PA062483 CNFJ-6125Y-6 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA062483 CNFJ-6125Y-6 182TC

06:1 Reducción, 6:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10480124
No. Fabricante PA062483 CNFJ-6125Y-6 182TC
Precio4,604.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA062483 CNFJ-6125Y-6 182TC

06:1 Reducción, 6:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10480124
No. Fabricante PA062483 CNFJ-6125Y-6 182TC
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
Precio4,604.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA062483 CNFJ-6125Y-6 182TC