Motion
PA062953 CNHM05-6090YC-21 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA062953 CNHM05-6090YC-21 1/2HP

21:1 Material de carcasa de acero de grado de cojinete, 21:1 relación de reducción
Artículo MI #10480156
No. Fabricante PA062953 CNHM05-6090YC-21 1/2HP
Precio1,567.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA062953 CNHM05-6090YC-21 1/2HP

21:1 Material de carcasa de acero de grado de cojinete, 21:1 relación de reducción
Artículo MI #10480156
No. Fabricante PA062953 CNHM05-6090YC-21 1/2HP
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
Precio1,567.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA062953 CNHM05-6090YC-21 1/2HP