Motion
PA066337 CNHX-6120Y-35 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA066337 CNHX-6120Y-35 145TC

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10480383
No. Fabricante PA066337 CNHX-6120Y-35 145TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA066337 CNHX-6120Y-35 145TC

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10480383
No. Fabricante PA066337 CNHX-6120Y-35 145TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Relación real
    35:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA066337 CNHX-6120Y-35 145TC