Motion
PA143414  CNVM05-6120DAA-143(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA143414 CNVM05-6120DAA-143(T16)

143:1 Reducción, 143:1 Relación, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10482959
No. Fabricante PA143414 CNVM05-6120DAA-143(T16)
Precio3,756.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA143414 CNVM05-6120DAA-143(T16)

143:1 Reducción, 143:1 Relación, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10482959
No. Fabricante PA143414 CNVM05-6120DAA-143(T16)
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
Precio3,756.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    143:1
  • Relación
    143:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    143:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA143414 CNVM05-6120DAA-143(T16)
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"