Motion
PA199198 CNVM03-6100YC-87 1/3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA199198 CNVM03-6100YC-87 1/3HP

87:1 Reducción, 87:1 relación, tipo de salida sólida, vertical
Artículo MI #10485144
No. Fabricante PA199198 CNVM03-6100YC-87 1/3HP
Precio1,872.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA199198 CNVM03-6100YC-87 1/3HP

87:1 Reducción, 87:1 relación, tipo de salida sólida, vertical
Artículo MI #10485144
No. Fabricante PA199198 CNVM03-6100YC-87 1/3HP
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
Precio1,872.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100
  • RPM máximas de salida
    20 rpm
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA199198 CNVM03-6100YC-87 1/3HP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"