Motion
PA199372  CNHM02-6085A-59 UL, T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA199372 CNHM02-6085A-59 UL, T16

59:1 Reducción, 59:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10485150
No. Fabricante PA199372 CNHM02-6085A-59 UL, T16
Precio1,526.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA199372 CNHM02-6085A-59 UL, T16

59:1 Reducción, 59:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10485150
No. Fabricante PA199372 CNHM02-6085A-59 UL, T16
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
Precio1,526.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085A
  • RPM máximas de salida
    29.66 rpm
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Relación real
    59:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL

Descripción general

Descripción del fabricante
PA199372 CNHM02-6085A-59 UL, T16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"