Motion
PA204384  CNVX-6105-8TLB-11 NOTA DE LLAMADA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA204384 CNVX-6105-8TLB-11 CALL NOTE

11:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10485656
No. Fabricante PA204384 CNVX-6105-8TLB-11 CALL NOTE
Precio2,371.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA204384 CNVX-6105-8TLB-11 CALL NOTE

11:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10485656
No. Fabricante PA204384 CNVX-6105-8TLB-11 CALL NOTE
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
Precio2,371.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA204384 CNVX-6105-8TLB-11 NOTA DE LLAMADA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"