Motion
PA204686  CNHM05-6080B-17(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA204686 CNHM05-6080B-17(T16)

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10485700
No. Fabricante PA204686 CNHM05-6080B-17(T16)
Precio1,470.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA204686 CNHM05-6080B-17(T16)

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10485700
No. Fabricante PA204686 CNHM05-6080B-17(T16)
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
Precio1,470.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6080
  • RPM máximas de salida
    102.9 rpm
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Estuche incluido
    No
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.4 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA204686 CNHM05-6080B-17(T16)
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
Los clientes también compraron