Motion
PA209282 CNFX-6095Y-119 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209282 CNFX-6095Y-119 56C

119:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 28.58 mm, Diámetro del eje de salida de 1.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10486262
No. Fabricante PA209282 CNFX-6095Y-119 56C
Precio2,161.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209282 CNFX-6095Y-119 56C

119:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 28.58 mm, Diámetro del eje de salida de 1.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10486262
No. Fabricante PA209282 CNFX-6095Y-119 56C
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
Precio2,161.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    119 N-m;1053.24
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    119:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    119:1
  • Peso
    12 kg, 26.46 lb

Detalles

  • Relación real
    119:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.325 kW;0.436 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    3340 N, 750.86 lbf
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Servociclo
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1053.24 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA209282 CNFX-6095Y-119 56C