Motion
PA213733  CHHJS-6135Y-R2-43 182TC, A2X,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA213733 CHHJS-6135Y-R2-43 182TC, A2X,

CHHJS-6135Y-R2-43 182TC,A2X,YB50
Artículo MI #10486884
No. Fabricante PA213733 CHHJS-6135Y-R2-43 182TC, A2X,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA213733 CHHJS-6135Y-R2-43 182TC, A2X,

CHHJS-6135Y-R2-43 182TC,A2X,YB50
Artículo MI #10486884
No. Fabricante PA213733 CHHJS-6135Y-R2-43 182TC, A2X,

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6135
  • Par de salida máximo
    7433.084304183061
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    5.050 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    2437.81 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA213733 CHHJS-6135Y-R2-43 182TC, A2X,
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron