Motion
PA214443  CHHS-614HY-SB-87 143T, YB31,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214443 CHHS-614HY-SB-87 143T, YB31,

CHHS-614HY-SB-87 143T,YB31,R92,YB62,A40
Artículo MI #10486976
No. Fabricante PA214443 CHHS-614HY-SB-87 143T, YB31,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214443 CHHS-614HY-SB-87 143T, YB31,

CHHS-614HY-SB-87 143T,YB31,R92,YB62,A40
Artículo MI #10486976
No. Fabricante PA214443 CHHS-614HY-SB-87 143T, YB31,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    310.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    22-225/1000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    614H
  • Par de salida máximo
    9895.682420401477
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    3.323 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    3601.44 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA214443 CHHS-614HY-SB-87 143T, YB31,
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"