Motion
PA216229  CNFX-6125-8TLB-6 N/C N0GM150915

SUMITOMO DRIVE TECH
PA216229 CNFX-6125-8TLB-6 C/N N0GM150915

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tipo de Entrada de Orificio Hollow, Montaje de Brida, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #10487242
No. Fabricante PA216229 CNFX-6125-8TLB-6 C/N N0GM150915
Precio4,667.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA216229 CNFX-6125-8TLB-6 C/N N0GM150915

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tipo de Entrada de Orificio Hollow, Montaje de Brida, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #10487242
No. Fabricante PA216229 CNFX-6125-8TLB-6 C/N N0GM150915
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
Precio4,667.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6125
  • RPM máximas de salida
    400 rpm
  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    31 kg

Detalles

  • Relación real
    6.00:1
  • País de origen
    Japón
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje hueco
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Número de catálogo del fabricante
    CNFX-6125-8TLB-6
  • Potencia de entrada máxima
    4.85 kW
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Capacidad de carga suspendida
    4670 N
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Tipo de sellado
    Nitrilo
  • Serie
    Servociclo
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    366 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
PA216229 CNFX-6125-8TLB-6 N/C N0GM150915
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"