Motion
PA217089 CNHM3-6115YB-EP-21

SUMITOMO DRIVE TECH
PA217089 CNHM3-6115YB-EP-21

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10487364
No. Fabricante PA217089 CNHM3-6115YB-EP-21
Precio3,313.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA217089 CNHM3-6115YB-EP-21

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10487364
No. Fabricante PA217089 CNHM3-6115YB-EP-21
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
Precio3,313.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV;132 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA217089 CNHM3-6115YB-EP-21
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good