Motion
PA221974 CNHM2-6105YB-EP-21 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221974 CNHM2-6105YB-EP-21 2HP

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10488138
No. Fabricante PA221974 CNHM2-6105YB-EP-21 2HP
Precio2,566.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221974 CNHM2-6105YB-EP-21 2HP

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10488138
No. Fabricante PA221974 CNHM2-6105YB-EP-21 2HP
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
Precio2,566.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • RPM máximas de salida
    83.3 rpm
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA221974 CNHM2-6105YB-EP-21 2HP
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
Los clientes también compraron