Motion
PA223924 CNVM1H-6125YB-EP-59 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223924 CNVM1H-6125YB-EP-59 1.5HP

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10488479
No. Fabricante PA223924 CNVM1H-6125YB-EP-59 1.5HP
Precio3,295.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223924 CNVM1H-6125YB-EP-59 1.5HP

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10488479
No. Fabricante PA223924 CNVM1H-6125YB-EP-59 1.5HP
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
Precio3,295.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Relación real
    59:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    Eficiencia premium

Descripción general

Descripción del fabricante
PA223924 CNVM1H-6125YB-EP-59 1.5HP