Motion
PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP

121:1 Reducción, 121:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10488482
No. Fabricante PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP
Precio3,740.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP

121:1 Reducción, 121:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10488482
No. Fabricante PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP
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
Su precio$3,740.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    121:1
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Relación real
    121:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    121:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP