Motion
PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP

17:1 Relación, montaje en brida
Artículo MI #10488770
No. Fabricante PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP
Precio2,892.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP

17:1 Relación, montaje en brida
Artículo MI #10488770
No. Fabricante PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP
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
Precio2,892.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6110
  • RPM máximas de salida
    102.9 rpm
  • Par de salida máximo
    138 N-m;1221
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1221 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP