Motion
PA229584  CNFM05-6105B-AV-B-71(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229584 CNFM05-6105B-AV-B-71(T16)

71:1 Relación, montaje en brida, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10489987
No. Fabricante PA229584 CNFM05-6105B-AV-B-71(T16)
Precio3,659.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229584 CNFM05-6105B-AV-B-71(T16)

71:1 Relación, montaje en brida, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10489987
No. Fabricante PA229584 CNFM05-6105B-AV-B-71(T16)
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
Precio3,659.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229584 CNFM05-6105B-AV-B-71(T16)