Motion
PA229783 CNHM2-6110YC-EP-11 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229783 CNHM2-6110YC-EP-11 2HP

11:1 Reducción, 11:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490076
No. Fabricante PA229783 CNHM2-6110YC-EP-11 2HP
Precio2,710.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229783 CNHM2-6110YC-EP-11 2HP

11:1 Reducción, 11:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490076
No. Fabricante PA229783 CNHM2-6110YC-EP-11 2HP
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
Precio2,710.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6110
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    IE3

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229783 CNHM2-6110YC-EP-11 2HP