Motion
PA229827 CNHMS3-6125YC-EP-21 A2X

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229827 CNHMS3-6125YC-EP-21 A2X

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490088
No. Fabricante PA229827 CNHMS3-6125YC-EP-21 A2X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229827 CNHMS3-6125YC-EP-21 A2X

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490088
No. Fabricante PA229827 CNHMS3-6125YC-EP-21 A2X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229827 CNHMS3-6125YC-EP-21 A2X