Motion
PA229832 CNVM2-6120YC-EP-29 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229832 CNVM2-6120YC-EP-29 2HP

29:1 Reducción, 29:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10490091
No. Fabricante PA229832 CNVM2-6120YC-EP-29 2HP
Precio3,166.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229832 CNVM2-6120YC-EP-29 2HP

29:1 Reducción, 29:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10490091
No. Fabricante PA229832 CNVM2-6120YC-EP-29 2HP
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
Precio3,166.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV;1.5 kW
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    Compatible con estándares globales

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229832 CNVM2-6120YC-EP-29 2HP