Motion
PA230132 CHFM1-6135DCY-EP-473 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230132 CHFM1-6135DCY-EP-473 1HP

473:1 Reducción, 473:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10490187
No. Fabricante PA230132 CHFM1-6135DCY-EP-473 1HP
Precio5,471.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230132 CHFM1-6135DCY-EP-473 1HP

473:1 Reducción, 473:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10490187
No. Fabricante PA230132 CHFM1-6135DCY-EP-473 1HP
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
Precio5,471.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6135
  • Relación nominal
    473:1
  • Relación
    473:1

Detalles

  • Relación real
    473:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    473:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA230132 CHFM1-6135DCY-EP-473 1HP