Motion
PA230445CNHM1-6100YC-EP-B-29 EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230445 CNHM1-6100YC-EP-B-29 EPNA

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490276
No. Fabricante PA230445 CNHM1-6100YC-EP-B-29 EPNA
Precio3,408.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230445 CNHM1-6100YC-EP-B-29 EPNA

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490276
No. Fabricante PA230445 CNHM1-6100YC-EP-B-29 EPNA
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
Precio3,408.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA230445CNHM1-6100YC-EP-B-29 EPNA