Motion
PA230467 CNHM3-6125YA-EP-B-51 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230467 CNHM3-6125YA-EP-B-51 3HP

51:1 Reducción, 51:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10490285
No. Fabricante PA230467 CNHM3-6125YA-EP-B-51 3HP
Precio5,811.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230467 CNHM3-6125YA-EP-B-51 3HP

51:1 Reducción, 51:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10490285
No. Fabricante PA230467 CNHM3-6125YA-EP-B-51 3HP
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
Precio5,811.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • RPM máximas de salida
    34.3 rpm
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Relación real
    51:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    51:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA230467 CNHM3-6125YA-EP-B-51 3HP