Motion
PA234577 CNHX-6100Y-29 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234577 CNHX-6100Y-29 56C

29:1 Reducción, 29:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie
Artículo MI #10491636
No. Fabricante PA234577 CNHX-6100Y-29 56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234577 CNHX-6100Y-29 56C

29:1 Reducción, 29:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie
Artículo MI #10491636
No. Fabricante PA234577 CNHX-6100Y-29 56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA234577 CNHX-6100Y-29 56C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"