Motion
PA234698 CNHM3-6115YC-EP-6 3HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234698 CNHM3-6115YC-EP-6 3HP 230/460V

06:1 Reducción, 6:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10491680
No. Fabricante PA234698 CNHM3-6115YC-EP-6 3HP 230/460V
Price$3,313.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234698 CNHM3-6115YC-EP-6 3HP 230/460V

06:1 Reducción, 6:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10491680
No. Fabricante PA234698 CNHM3-6115YC-EP-6 3HP 230/460V
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
Price$3,313.86/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6115
  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Details

  • Relación real
    6:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA234698 CNHM3-6115YC-EP-6 3HP 230/460V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs