Motion
PA235928 CNVM05-6095C-B-29 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235928 CNVM05-6095C-B-29 T16

29:1 Reducción, 29:1 relación, vertical
Artículo MI #10492086
No. Fabricante PA235928 CNVM05-6095C-B-29 T16
Precio2,531.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235928 CNVM05-6095C-B-29 T16

29:1 Reducción, 29:1 relación, vertical
Artículo MI #10492086
No. Fabricante PA235928 CNVM05-6095C-B-29 T16
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
Precio2,531.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • RPM máximas de salida
    60.3 rpm
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA235928 CNVM05-6095C-B-29 T16