Motion
PA236862 CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA236862 CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Vertical, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10492396
No. Fabricante PA236862 CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP
Precio6,731.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA236862 CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Vertical, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10492396
No. Fabricante PA236862 CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP
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
Precio6,731.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6145
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    7.5 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA236862 CVVM8-6145YC-EP-15 7.5HP